TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik) TM1910R1P Red 1roll

#Nomor SKU S000049016
Wishlist
Rating:
100% of 100
(4)
Rp15.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM1910R1P
Unit 1roll
Color Red
Adhesive Rubber-Based
Adhesive Power (N/10mm) 1.4
Base Material PVC Resin
Elongation (%) 150 or More
Insulation Breakdown Voltage (kV/mm) 30 or More
Operating Temperature Range (°C) -5 to 80
Tape Length (m) 10
Tape Thickness (mm) 0.2
Tape Width (mm) 19
Tensile Strength (N/10mm) 25
M Code 39539534
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> It is a tape that does not use lead (Pb) of heavy metals which are harmful substances. (Lead-free)






> For electric insulation treatment up to 600 V in electric wiring construction.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk