TRUSCO Cotton Rope (Three Stroke Type) (Tali Katun / Tali Tambang) R610M White 1roll

#Nomor SKU S000049003
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R610M
Unit 1roll
Material Cotton (3 Strand)
Wire Diameter (mm) 6
Thickness (φ mm) 6
Length (m) 10
Color White
M Code 08403394
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is a natural material, it corrodes and is reduced to the earth.





Landscaping, for agriculture.




Feature












Because it is a natural material, it corrodes and it is reduced to earth.





Good hand touch, flexible and easy to

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk