TRUSCO Cable Clip TCC1 White 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S000048892
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCC1
Unit 1bag(100pcs)
Color White
Dimensions d (mm) 4.6
Dimensions a (mm) 6.35
Dimensions b (mm) 10
Dimensions c (mm) 10
Dimensions e (mm) 2.8
Material Nylon 66
Use of Screw M4
Weight (g) 50
M Code 48918904
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> It is hard to break even when it is deformed, it is a lightweight soft type bucket.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk