TRUSCO Mini Air Duster (Nosel Semprot Angin) TD90J 1pc

#Nomor SKU S000048295
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD90J
Unit 1pc
Applications Use for air blow. This resin type can be used for fluid.
Connection Screw G1/4
Maximum Working Pressure (MPa) 1.0
Nozzle diameter (mm) 2.0
Specifications Resin Type
Weight (g) 36
Purpose of Use For air blow.
M Code 08378666
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Compact design and lightweight. Can also be used as a pencil type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan