TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin) TAR1008.0 1pc

#Nomor SKU S000048103
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TAR1008.0
Unit 1pc
Depth (mm) 360
Height (mm) 260
Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm) 8.0 x 12
Hose Dimension (Overall Length) (m) Primary Side / 1, The Secondary Side / 9
Width (mm) 158
Working Pressure (MPa) 1.5
Working Pressure (kgf/cm²) 15
Length (m) 9
M Code 39492966
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be easily installed anywhere, such as walls and ceilings Because it swings 180degrees, can be used easily An auto winding air reel that can be used by drawing out and can be wind by drawing out again.
Warning
Please note that there is a risk of the hose melting when used in the presence of naked flames.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan