TRUSCO Anti Vibration Pad OHS10150 1set

#Nomor SKU S000048100
Wishlist
Rp68.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OHS10150
Unit 1set
Allowable Surface Pressure (kg/cm²) 5
Length (mm) 150
Mass (kg) 0.3
Material Natural Rubber (NR)
Operating Temperature Limits -5 to 70deg C
Rubber Hardness 55 degree +/- 5
Thickness (mm) 10
Width (mm) 150
Purpose of Use For machines that generate various vibrations and noise, such as machine tools, blowers, pumps various motors.
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
As it is easy to process, it can be used by simply cutting the V-groove of 50mm interval with the utility knife.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan