TRUSCO Nozzle Air Duster Conical (Nosel Udara) TDCAN 1pc
Rp279.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TDCAN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Brass |
| Nozzle diameter (mm) | phi1.0 x 12 |
| Nozzle Length (mm) | 15 |
| Nozzle Mounting Part | Screw Diameter G1 / 8 |
| Weight (g) | 10 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
12 holes make a powerful air conical Silent (68dB) type with increased flow rate Quiet and soft blow which is efficient.
Feature
1 Powerful air is in a circular cone shape from 2 holes.
Quiet (6 8 d B) type with flow rate up.
It is a soft blouse with good efficiency and good quietness.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TRUSCO%20Nozzle%20Air%20Duster%20Conical%20(Nosel%20Udara)%20TDCAN%201pc/S000048058-1.jpg)