TRUSCO Air Blast Gun (Semprotan Angin Kompresor) MAB116 1pc

#Nomor SKU S000048047
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAB116
Unit 1pc
Air Consumption (m³/minute) 0.25
Exhaust Vent phi13mm
Intake Pipe Diameter (phi mm) 9
Length (mm) 154
Normal Working Pressure (MPa) 0.6
Nozzle diameter (mm) 6
Overall Height (mm) 135
Plug Rc1/4
Set Items Hose 2m x 2, SUS Pipe x 1, Hose Band x 1
Weight (g) 376
Purpose of Use Rust remover, paint removal. Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.
Kandungan Hose Band: 2 Pieces, Vinyl Hose (with wire), Pipe
M Code 02128646
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:









To peel rust and paint. Surface treatment of metal, glass and plastic, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan