TRUSCO Joint Fitting 19 Type Flat TK19F2C 1pc

#Nomor SKU S000048004
Wishlist
Harga spesial Rp13.900 Harga normal Rp26.900
Persediaan
Diskon 48%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TK19F2C
Unit 1pc
Bore Diameter (ɸ mm) 6.5
Hole Pitch (mm) 25
Length L1 (mm) 50
Material Iron (Chromium)
Number of Holes 2
Plate Thickness (mm) 2.0
Weight (g) 16.5
Width (mm) 19
Purpose of Use Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
M Code 08350282
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A simple and versatile combination.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait