TRUSCO Pin Punch TPP30 1pc

#Nomor SKU S000047632
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp93.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPP30
Unit 1pc
Hardness The Striking Surface Hardness: HRC38 to 46
Length (mm) 150
Material Nickel-Chromium-Molybdenum Steel
Point Diameter (mm) 3
Tip Hardness HRC50 +/- 2 (TPP25, TPP30), HRC56 +/- 2 (TPP40 to 100)
Weight (g) 70
Width (mm) 10
M Code 39526864
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimum for removing tapered pin and spring pin.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk