TRUSCO Number Marking Punch Set SK40 1set

#Nomor SKU S000047579
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SK40
Unit 1set
Dimension D (mm) 4.5
Dimensions (A x B) 10x70mm
Dimension B 2.7mm
Dimensions c 5.8mm
Dimension A (mm) 4
Set of Contents 10
Kandungan Since the numbers 6 and 9 can be multi-usable, add. instead of 9 to made it is 10 pieces per set
M Code 02219585
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The engraving is deep and the shank is also thick, beautiful letters are stamped and it is an stamped mark that lasts long.
Feature








> Engraving is deep and shanks are thick, so beautiful letters are engraved It is an engraved mark that wi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan