TRUSCO Glass Cutter (Pisau Pemotong Kaca) TGC02 1set

#Nomor SKU S000047352
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGC02
Unit 1set
Cutting Thickness (mm) 3-5
Length (mm) 174
Weight (g) 29
Purpose of Use Cutting of sheet glass.
M Code 37308196
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The blade edge uses super hard, and smooth cutting of the glass plate is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan