TRUSCO Electric Screwdriver Socket Adaptor TEAD4 1pc

#Nomor SKU S000047273
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TEAD4
Unit 1pc
Overall Length L (mm) 66
Plug-In Angle (mm [inch]) 12.7[1/2]
Shaft Diameter (mm) 6.35
Type Ball
Weight (g) 65
M Code 08381633
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can use a manual socket attached such as to an electric screwdriver Hexagonal shank part (6.35mm) is a press-fit type and strong. (TEAD-2 is a one-piece)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan