TRUSCO Alphabet Marking Punch Set SKA80 1set

#Nomor SKU S000046877
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SKA80
Unit 1set
Character Dimension 8mm
Minimum Dimension 10mm
Set of Contents 27
Material Carbon Steel (S45C)
Set Items A to Z,-
Kandungan A to Z
M Code 08385702
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The engraving is deeper than other companies' product and the beautiful letters are stamped because the shank is also thick and it is a very long-lasting stamp.
Feature






> The engraving is deeper than the other company's products, the shan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan