TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) TMAG10SN 1pc

#Nomor SKU S000046864
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TMAG10SN
Unit 1pc
Air Consumption (m³/minute) 0.15
Chuck Bore (phi mm) 3
Length (mm) 155
No Load Rotation Speed (rpm) 60000
Specifications Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
Weight (g) 108
Working Pressure (MPa) 0.4 to 0.6
Purpose of Use Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
M Code 64460078
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Easy to grip, ergonomic design air micro grinder. High precision air tool with excellent durability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk