TRUSCO Dies for Whitworth Thread (Mata Senai) T25D12W12 1set

#Nomor SKU S000046464
Wishlist
Harga spesial Rp179.900 Harga normal Rp599.900
Persediaan
Diskon 70%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number T25D12W12
Unit 1set
Outside Diameter (mm) 25
Thickness (mm) 9
Purpose of Use Work Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.
M Code 89617026
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Adjustable screw allows you to adjust the dimension. Can also be used when repairing ridge.
Warning
- Cannot be used for stainless steel screws.
Feature




It can adjust size with adjusting screw. It can also fix a thread.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait