TRUSCO Dies for Whitworth Thread (Mata Senai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Outside Diameter (mm)25
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.
Thickness (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Can not be used for stainless screw
Feature
It can adjust size with adjusting screw. It can also fix a thread.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait