TRUSCO Magnet Neodymium TN105R1P 1set

#Nomor SKU S000046348
Wishlist
Rp86.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TN105R1P
Unit 1set
Adhesion (N) 25.48
Material Magnet: Neodymium Magnet
Outside Diameter (mm) 10
Thickness (mm) 5
M Code 89611557
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application :
As a sensor or motor part.
Feature
A neodymium magnet with the strongest magnetic field among magnets.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan