TRUSCO Multi-function Environmental Meter TTS01 1set

#Nomor SKU S000046333
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TTS01
Unit 1set
Continuous Opreration Time 30 Hours (When Using Alkaline Batteries)
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) 60 x 33 x 156
Measurement Method Vane Type (Wind Speed)
Measurement Pricision Wind Speed: + / Over 3% FS (0 Over 20m / S), + / Over 4% FS (20.1 Over 30m / S)
Power Stacked 9V Battery x 1 (not Included)
Resolution Capability 0.1m/s
Weight (g) 160
Measurement Range Wind Speed (m/s) 0.4-30.0
Purpose of Use Temperature/humidity/wind speed/illuminance measurement at environmental investigation and construction on site, etc.
M Code 48917041
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Temperature and humidity, or wind speed and temperature can be displayed at the same time. (thermocouple sensor sold separately)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan