TRUSCO Magnifier (Kaca Pembesar) TLPC65 1unit

#Nomor SKU S000046292
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLPC65
Unit 1unit
Finishing Material Lens: Glass
Length (mm) 155
Lens Diameter (phi mm) 65
Magnification 2.5
Type Plastic Magnifying Glass
Weight (g) 65
Purpose of Use For general expansion inspection.
M Code 08289005
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- One at hand, you can use it for a wide range of applications.
Feature
It can be used for a wide range of purposes, one at hand.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk