TRUSCO Magnet Ferit TF20R1P 1pc

#Nomor SKU S000046028
Wishlist
Harga spesial Rp9.900 Harga normal Rp20.900
Persediaan
Diskon 52%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TF20R1P
Unit 1pc
Adsorption Ability (N) 5.8
Material Magnet: Ferrite Magnet
Outside Diameter (mm) 20
Surface Magnetic Flux Density (T) 0.09
Weight (g) 7.7
Purpose of Use As a speaker, a headphone or motor parts.
M Code 48915867
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is high magnetic force, there is no demagnetization. Excellent corrosion resistance, suitable for planar shape.
Feature
- There is no demagnetization because the coercive force is high.
- Excellent corrosion resistance and suitable for planar shapes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan