TRUSCO Drum for Sanding Band GPD1220 Shank Dia. 6mm 1unit

#Nomor SKU S000045855
Wishlist
Rp94.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPD1220
Unit 1unit
Maximum Rotation Speed (rpm) 25000
Outside Diameter (mm) 12.1
Shaft Diameter x Shaft Length (mm) 6 x 43
Type Drum
Usage Tool Air Micro Grinder, Electric Drill
Weight (g) 16
Width (mm) 20
Purpose of Use Working Tool: Air micro grinder, electric drill.
M Code 06543984
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum for fine polishing such as burring.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan