TRUSCO Drill Sleeve (Sok Bor) TDS24Y 1set

#Nomor SKU S000045817
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDS24Y
Unit 1set
External Taper Bit MT4
Inside Diameter (mm) 17.8
Internal Taper MT2
Material Chromium Molybdenum Steel (SCM415) Quenched and Ground Product
Outside Diameter (mm) 31.3
Total Length (mm) 124
M Code 08282486
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Use it to reduce morse taper size of drill and reamer. (For matching with the taper size of the spindle of the drilling machine used)
Feature




Used to reduce the Morse taper size of the drill and reamer. (To match the spindle taper size of the used drilling machine)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan