TRUSCO Small Paint Roller TPR13610 1box(10pcs)

#Nomor SKU S000045194
Wishlist
Rating:
40% of 100
(1)
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPR13610
Unit 1box(10pcs)
Compatible Paint Water-Based Great, Oil-Based Great, Acrylic OK, Vinyl Chloride OK
Roller size 150mm
Trim Length 13mm
Compatible Handle TRF-S, TRF-L
Dimensions 6inch
Length 150mm
Diameter 6inch
Outside Diameter 38mm
M Code 37289357
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Excellent in usability with its good paint absorption and emission.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk