TRUSCO Paint Tray TPT175 1set

#Nomor SKU S000045186
Wishlist
Harga spesial Rp75.900 Harga normal Rp159.900
Persediaan
Diskon 52%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPT175
Unit 1set
Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) 410 x 245 x 75
Weight (g) 300
Conformity Up to 7 inches Roller Dimensions
Purpose of Use Substitution of water-based, oil-based paint, varnish, adhesive and the like.
M Code 37289472
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is commonly used with a PP plate roller tray. It is a paint dish that is easy to use for everyone.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan