TRUSCO Tarpaulin Flame-Retardant (Terpal) GBS1854 White 1set

#Nomor SKU S000045137
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBS1854
Unit 1set
Color White
Eyelet Pitch (mm) 450
Dimensions (m) 1.8 x 5.4
Mass (kg) 3.3
Finishing Material (Sheet Material) Polyester Base Fabric (Vinyl Chloride Coating) (Eyelet Material) Aluminium
Thickness (mm) 0.3
Certification Number (Fire and Disaster Management Agency Subscriber Number) AFE-27-0504
Eyelet Inner Diameter (mm) 12
Purpose of Use Inside safety regulation area such as fuel oil. The case of covering with scattering prevention or rain water countermeasure at temporary storage of flammable materials.
M Code 08410473
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This is a polyester base cloth with PVC fire proof processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan