TRUSCO Tarpaulin Strong Mesh (Terpal) GM1834GN Green 1set

#Nomor SKU S000045090
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM1834GN
Unit 1set
Color Green
Tensile Strength Vertical 630N / 3cm, Horizontal 560N / 3cm
Material (Sheet) Polypropylene (PP)
Dimensions (m) 1.8 x 3.4
Number of Eyelet 34
Standard Fire Retardant Display Certification number AFE330085
Eyelet Inner Diameter (mm) 9
Grommet Pitch (cm) 30
Material (Eyelet) Aluminium
Specifications Fire Retardant Display Certification Number: AFE330085
Mesh about1mm
Tear Strength (N) Vertical 320, Horizontal 320
Purpose of Use For building work curing. For painting works. (shatter-proof)Remove fine particles and dust.
M Code 48938303
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is no generation of harmful dioxins at incineration treatment It is a strong sheet with no change in shape or strength even after 8 consecutive cleaning tests (warm water washing) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan