TRUSCO Tarpaulin Eco UV #4000 (Terpal) TUV4000GN2736 Green 1set

#Nomor SKU S000045079
Wishlist
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TUV4000GN2736
Unit 1set
Color Green
Material (Sheet) Polyethylene (PE)
Number of Eyelet 14
Thickness #4000
Mass (kg) 2.1
Eyelet Inner Diameter (mm) 12
Grommet Pitch (cm) 90
Material (Eyelet) Aluminium
Durability (years) About 2 to 3
Sheet Thickness (mm) 0.36
Nominal Dimensions (Wide x Long) (m) 2.7 x 3.6
Dimension (Vetical x Horizontal) (m) 2.62 x 3.51
Tensile Strength (50 mm /N ) Vertical 931, Horizontal 931
Tear Strength (N) Vertical 135, Horizontal 140
Purpose of Use Long term (2 to 3 years)coverage for outdoor storage. For the covering of a simple warehouse.
M Code 39580195
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an environmentally friendly sheet that reduces the greenhouse gas emissions generated during incineration.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait