Sebelum PPN:
Rp1.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IP65 dustproof and waterproof. Stacking latch. Label plate. Wide carry handle. One-touch front latch. Metal wire. Can be stacked individually. Easy-to-use half-size that can be connected to the Tough System. Half-size toolbox convenient for storing small items. Can be stacked (connected) with EA505TD-1, 2, 3A, 4A, 5, 6, and 11A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan