CHINO On-off servo unit

Sebelum PPN:
Rp11.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The DU500 converts the current output signal from the controller into an on-off servo conduction signal.
Feature
Specification
*Output: Relay output (heavy load, load current 0.2A or more)*Number of inputs: 1*Input signal: 4 to 20mA DC*Input resistance: Approximately 35Ω*Output signal: On-off servo conduction signal (input/output isolation)*Output display: 0 to 100%, 10-segment bar graph display

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan