ESCO 1.0 ton pantograph jack (hydraulic)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacity (t): 1 * Lift (mm): 140-380 * Weight (kg): 6.6 (excluding handle) * Size: 384 (W) x 130 (D) x 140 (H) mm * Handle length : 365mm * Oil amount: 50cc * Oil used: ISO VG10 * Operating temperature range: -10 to 60 °C * Handle operating force: 200N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan