ESCO Bearing pulley with ring for rope (made of SUS)

Sebelum PPN:
Rp9.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Swivel type with becket (360° rotation) Rope sheave with bearings for better sliding
Feature
Specification
* Working load: 1814kg * Rope diameter used: ~ 19mm * Vehicle diameter: 133mm * Overall length: 336mm * Material: Stainless steel (SUS316) * Weight: 3.69kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan