ESCO Round Kan with Seat (Stainless Steel)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
No mounting screws
Feature
Specification
* Material: SUS304 * Hole diameter: 5.2mm * Wire diameter: 9mm * Plate size: 42 x 58mm * Ring diameter: 50mm * Working load: 60kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan