M.A.FORD Twister XD5X Coolant Fed Drill TiN

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
CoatingTiN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)5/16 (DC)
Diameter Dec (inch)0.3125
Flute Length (mm)10.89 (LCF)
Flute Length Dec (inch)10.89
Helix Angle (°)30
Included Angle (°)140 to 142 (SIG)
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)30.58 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30.58
Shank Diameter (inch)5/16 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.3125
Shank typeStraight
Tool ConstructionCoolant
Trade nameTwister XD®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan