M.A.FORD Twister XD 12-25X Coolant Fed Drill ALtima

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
CoatingALtima®
Country of OriginUSA
Diameter (mm)4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.1575
Flute Length (mm)100 (LCF)
Flute Length Dec (inch)3.9370
Helix Angle (°)30
Included Angle (°)140 to 142 (SIG)
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (mm)140 (OAL)
Overall Length Dec (inch)5.5118
Shank Diameter (mm)4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).1575
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTwister XD®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan