M.A.FORD Twister Hi-Roc Drill ALtimaCoolant Slot

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
CoatingALtima®
Country of OriginUSA
Flute Length (mm)16 (LCF)
Flute Length Dec (inch).6299
Helix Angle (°)Straight
Included Angle (°)135 (SIG)
MaterialCarbide
NOF RH2
Packaging Width (inch)0.3937
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameHi-Roc®

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan