M.A.FORD Twister GP Brad and Spur Drill Gem Plus

Sebelum PPN:
Rp8.199.900
Spesifikasi
CoatingGem Plus
Country of OriginUSA
Diameter (inch)15/32 (DC)
Diameter Dec (inch).4688
Flute Length (inch)2 (LCF)
Flute Length Dec (inch)2.0000
Helix Angle (°)35
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)3-5/8 (OAL)
Overall Length Dec (inch)3.6250
Shank Diameter (inch)15/32 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).4688
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTwister® GP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan