M.A.FORD Twister GP 5X Drill Straight Shank TiCN

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
CoatingTiCN
Country of OriginUSA
Diameter#16 (DC)
Diameter Dec (inch)0.177
Flute Length (inch)3/4 (LCF)
Flute Length Dec (inch)0.75
Helix Angle (°)35
Included Angle (°)118 (SIG)
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)1-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)10.5
Packaging Height (inch)0.2992
Packaging Length (inch)10.7992
Packaging Width (inch)0.3937
Shank Diameter (inch)0.177 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.177
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTwister® GP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan