M.A.FORD Twister GP 3X Drill ALtimaBlaze

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
CoatingALtima® Blaze
Country of OriginUSA
Diameter#19 (DC)
Diameter Dec (inch)0.166
Flute Length (inch)3/4 (LCF)
Flute Length Dec (inch).7500
Helix Angle (°)21
Included Angle (°)118 (SIG)
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)2-1/8 (OAL)
Overall Length Dec (inch)2.125
Shank Diameter (inch).1660 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.166
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTwister® GP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan