M.A.FORD Twister Brad and Spur Drill TiCN

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
CoatingTiCN
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/8 (DC)
Diameter Dec (inch)0.125
Flute Length (inch)5/8 (LCF)
Flute Length Dec (inch)0.625
Helix Angle (°)35
MaterialCarbide
NOF RH2
Overall Length (inch)1-7/8 (OAL)
Overall Length Dec (inch)1.875
Packaging Length (inch)2.3110
Packaging Width (inch)0.3937
Shank Diameter (inch)1/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.125
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTwister® GP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan