M.A.FORD TuffCut XV7 7 Flute End Mill Chipbreaker ALtimaQ

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Q
Corner Radius (inch)0.03 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.03
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/2 (DC)
Diameter Dec (inch)0.5
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)1-1/4 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10.25
Helix Angle (°)38
MaterialCarbide
NOF RH7
Overall Length (inch)3 (OAL)
Overall Length Dec (inch)30
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan