M.A.FORD TuffCut XV 7 Flute End Mill with Chipbreaker ALtimaQ Weldon Performance Flat

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Q
Corner Radius (inch)0.03 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.03
Country of OriginUSA
Diameter (inch)5/8 (DC)
Diameter Dec (inch)0.625
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)2-1/8 (APMX)
Flute Length Dec (inch)20.125
Helix Angle (°)38
MaterialCarbide
NOF RH7
Overall Length (inch)4 (OAL)
Overall Length Dec (inch)40
Shank Diameter (inch)5/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.625
Shank typeWeldon Performance
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan