M.A.FORD TuffCut XT9 9 FL End Mill Chipbreaker Necked ALtimaXtreme

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Center CuttingNo
CoatingALtima® Xtreme
Corner Radius (inch)0.03 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.03
Country of OriginUSA
Diameter (inch)5/8 (DC)
Diameter Dec (inch)0.625
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)1-7/8 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10.875
Helix Angle (°)37
MaterialCarbide
Neck Diameter (inch)0.6 (DN)
Neck Diameter Dec (inch)0.6
Neck Length (inch)20.3 (LU)
Neck Length Dec (inch)20.3
Overall Length (inch)4 (OAL)
Overall Length Dec (inch)40
Shank Diameter (inch)5/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan