M.A.FORD TuffCut XT 5 Flute End Mill Chipbreaker ALtimaBlaze Weldon

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Blaze
Corner Radius (inch)0.015 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.015
Country of OriginUSA
Diameter (inch)3/4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.75
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)3-1/4 (APMX)
Flute Length Dec (inch)30.25
Helix Angle (°)40
MaterialCarbide
NOF RH5
Overall Length (inch)6 (OAL)
Overall Length Dec (inch)60
Shank Diameter (inch)3/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.75
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan