M.A.FORD TuffCut XT 4 FL HP End Mill with Chipbreaker ALtimaBlaze

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Blaze
Corner Radius (inch)0.03 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.03
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/4 (DC)
Diameter Dec (inch)0.25
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)3/4 (APMX)
Flute Length Dec (inch)0.75
Helix Angle (°)38-41 Variable
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)2-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)20.5
Shank Diameter (inch)1/4 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.25
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan