M.A.FORD TuffCut XT 4 FL HP End Mill Variable Helix ALtimaBlaze Weldon

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Blaze
Country of OriginUSA
Diameter (inch)7/16 (DC)
Diameter Dec (inch)0.4375
End GrindSquare
Flute Length (inch)1 (APMX)
Flute Length Dec (inch)10
Helix Angle (°)38-41 Variable
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)2-3/4 (OAL)
Overall Length Dec (inch)20.75
Shank Diameter (inch)7/16 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.4375
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan