M.A.FORD TuffCut XT 4 FL End Mill Chipbreaker Necked Variable Helix ALtimaBlaze

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima® Blaze
Corner Radius (inch)0.06 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.06
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/2 (DC)
Diameter Dec (inch)0.5
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)5/8 (APMX)
Flute Length Dec (inch)0.625
Helix Angle (°)38-41 Variable
MaterialCarbide
Neck Diameter (inch)0.48 (DN)
Neck Diameter Dec (inch)0.48
Neck Length (inch)2 (LU)
Neck Length Dec (inch)20
Overall Length (inch)5 (OAL)
Overall Length Dec (inch)50
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan