M.A.FORD TuffCut XR7 7 Flute End Mill Weldon ALtimaBlaze

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Center CuttingNo
CoatingALtima® Blaze
Country of OriginUSA
Helix Angle (°)38
MaterialCarbide
NOF RH7
Overall Length (inch)2-1/2 (OAL)
Overall Length Dec (inch)2.5000
Shank typeWeldon
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XR7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan