M.A.FORD TuffCut XR 5 Flute End Mill Chipbreaker Necked ALtima

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima®
Corner Radius (inch)0.045 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.045
Country of OriginUSA
Diameter (inch)5/8 (DC)
Diameter Dec (inch)0.625
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)1-1/2 (APMX)
Flute Length Dec (inch)1.5000
Helix Angle (°)38
MaterialCarbide
Neck Diameter (inch)0.6 (DN)
Neck Diameter Dec (inch)0.600
Neck Length (inch)2-1/8 (LU)
Neck Length Dec (inch)2.1250
Overall Length (inch)4 (OAL)
Overall Length Dec (inch)4.0000
Shank Diameter (inch)5/8 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).6250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan