M.A.FORD TuffCut XR 4 Flute End Mill Variable Helix with Chipbreaker Altima

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Center CuttingYes
CoatingALtima®
Corner Radius (inch)0.03 (RE)
Corner Radius Dec (inch)0.03
Country of OriginUSA
Diameter (inch)1/2 (DC)
Diameter Dec (inch)0.5
End GrindCorner Radius
Flute Length (inch)1-1/4 (APMX)
Flute Length Dec (inch)1.2500
Helix Angle (°)35-38 Variable
MaterialCarbide
NOF RH4
Overall Length (inch)3 (OAL)
Overall Length Dec (inch)3.0000
Shank Diameter (inch)1/2 (DCONMS)
Shank Diameter Dec (inch).5000
Shank typeStraight
Tool ConstructionSolid
Trade nameTuffCut® XR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan